パール金属
マイチョイス ステンレス製グレープフルーツスプーン
実が取りやすいギザギザ形状。
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
150
色
シルバー
質量(g)
21
寸法
150×25
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28529517
B-5714
¥
300
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください