LED□450埋込乳白深枠(白)

LED□450埋込乳白深枠(白) Panasonic(パナソニック)

用途屋内用 質量(kg)5.3 定格電圧(V)100/200/242 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28543377 XL573PGVZLA9 【本体】NNFK35013J+【パネル付点灯ユニット】NNFK37320KLA9のセット AC100V時:34.0、AC200V時:34.0、AC242V時:34.0 140.8 AC100V時:0.34、AC200V時:0.17 4790
76,200
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷
28543386 XL574PGVZLA9 【本体】NNFK35013J+【パネル付点灯ユニット】NNFK37420KLA9のセット AC100V時:39.0、AC200V時:38.0、AC242V時:38.0 141.3 AC100V時:0.39、AC200V時:0.19 5370
85,400
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする