LED□600埋込乳白深枠(白)

LED□600埋込乳白深枠(白) Panasonic(パナソニック)

用途屋内用 質量(kg)8.7 消費電力(W)AC100V時:49.0、AC200V時:48.0、AC242V時:48.0 定格電圧(V)100/200/242 平均演色評価数(Ra)83 入力電流(A)AC100V時:0.50、AC200V時:0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28543395 XL583PGUZLA9 【本体】NNFK45013+【パネル付点灯ユニット】NNFK47321ZLA9のセット 4000 119.5 5740
99,200
30,980
34,078 (税込)
10日以内出荷
28543404 XL583PGVZLA9 【本体】NNFK45013+【パネル付点灯ユニット】NNFK47320ZLA9のセット 5000 126.6 6080
99,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする