センサDL Φ150
拡散タイプ
用途屋内用
質量(g)0.8
電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)85
周囲温度(℃)-10~+35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
内容量1セット
ダウンライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28544348 | XNS0660WNLE9 | 06431611 | XNS0660WNKLE9 |
![]() |
センサダウンライト 60形 Φ150 5000K | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥9,998 税込¥10,998 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
28544375 | XNS1060WVLE9 | 06431699 | XNS1060WVKLE9 |
![]() |
センサダウンライト 100形 Φ150 3500K | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
28544384 | XNS1060WWLE9 | 06431708 | XNS1060WWKLE9 |
![]() |
センサダウンライト 100形 Φ150 4000K | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
28544418 | XNS1560WLLE9 | 06431760 | XNS1560WLKLE9 |
![]() |
センサダウンライト 150形 Φ150 3000K | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
28544445 | XNS1560WVLE9 | 06431778 | XNS1560WVKLE9 |
![]() |
センサダウンライト 150形 Φ150 3500K | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
28544427 | XNS1560WNLE9 | 06431769 | XNS1560WNKLE9 |
![]() |
センサダウンライト 150形 Φ150 5000K | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
28544470 | XNS2060WWLE9 | 06431866 | XNS2060WWKLE9 |
![]() |
センサダウンライト 200形 Φ150 4000K | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥14,980 税込¥16,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |