角型DL □150 無線調光WiLIA

角型DL □150 無線調光WiLIA Panasonic(パナソニック) 角型DL □150 無線調光WiLIA Panasonic(パナソニック)

拡散タイプ

用途屋内用 電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)85 周囲温度(℃)-10~+35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)□150 内容量1セット
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28544637 XND1090SLRY9 器具品番NDS28923S+LED電源品番NNK10001NRY9組合せ 1.1 100形 【定格電圧100V時、200V時、242V時】8.1 3000
34,600
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷
28544646 XND1090SVRY9 器具品番NDS28922S+LED電源品番NNK10001NRY9組合せ 1.1 100形 【定格電圧100V時、200V時、242V時】8.1 3500
34,600
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷
28544655 XND1090SWRY9 器具品番NDS28921S+LED電源品番NNK10001NRY9組合せ 1.1 100形 【定格電圧100V時、200V時、242V時】8.1 4000
34,600
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷
28544664 XND1090SNRY9 器具品番NDS28920S+LED電源品番NNK10001NRY9組合せ 1.1 100形 【定格電圧100V時、200V時、242V時】8.1 5000
34,600
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷
28544768 XND1590SLRY9 器具品番NDS28923S+LED電源品番NNK16001NRY9組合せ 1.1 150形 【定格電圧100V時、200V時、242V時】12.9 3000
40,700
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷
28544759 XND1590SVRY9 器具品番NDS28922S+LED電源品番NNK16001NRY9組合せ 1.1 150形 【定格電圧100V時、200V時、242V時】12.9 3500
40,700
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷
28544777 XND1590SNRY9 器具品番NDS28920S+LED電源品番NNK16001NRY9組合せ 1.1 150形 【定格電圧100V時、200V時、242V時】12.9 5000
40,700
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷
28544847 XND2090SLRY9 器具品番NDS28923S+LED電源品番NNK20010NRY9組合せ 1.1 200形 【定格電圧100V時、200V時、242V時】15.9 3000
46,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷
28544874 XND2090SVRY9 器具品番NDS28922S+LED電源品番NNK20010NRY9組合せ 1.1 200形 【定格電圧100V時、200V時、242V時】15.9 3500
46,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷
28544856 XND2090SWRY9 器具品番NDS28921S+LED電源品番NNK20010NRY9組合せ 1.1 200形 【定格電圧100V時、200V時、242V時】15.9 4000
46,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷
28544865 XND2090SNRY9 器具品番NDS28920S+LED電源品番NNK20010NRY9組合せ 1.1 200形 【定格電圧100V時、200V時、242V時】15.9 5000
46,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷
28544996 XND2590SLRY9 器具品番NDS28923S+LED電源品番NNK25010NRY9組合せ 1.1 250形 【定格電圧100V時、200V時、242V時】19.7 3000
51,100
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷
28544987 XND2590SVRY9 器具品番NDS28922S+LED電源品番NNK25010NRY9組合せ 1.1 250形 【定格電圧100V時、200V時、242V時】19.7 3500
51,100
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷
28544978 XND2590SWRY9 器具品番NDS28921S+LED電源品番NNK25010NRY9組合せ 1.1 250形 【定格電圧100V時、200V時、242V時】19.7 4000
51,100
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷
28544969 XND2590SNRY9 器具品番NDS28920S+LED電源品番NNK25010NRY9組合せ 0.9 250形 【定格電圧100V時、200V時、242V時】19.7 5000
51,100
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする