曜日別特売

キャニヨンスプレー H-800

キャニヨンスプレー  H-800 - 浅香工業キャニヨンスプレー  H-800 - 浅香工業キャニヨンスプレー  H-800 - 浅香工業キャニヨンスプレー  H-800 - 浅香工業キャニヨンスプレー  H-800 - 浅香工業キャニヨンスプレー  H-800 - 浅香工業

霧が細かく、液だれしない便利な内容量800ccタイプのハンドスプレー。
噴霧口の調節により、霧状からジェット状までパターンを変えることができます。
内容量は800cc、一回の吐出量は1.1ccです。
ボトル部分は円錐形ですので、倒れにくい形状になっております。
エタノール消毒の使用について希釈の上、アルコール濃度70%程度迄で使用可能。
家庭菜園、消毒・洗浄、アイロンがけなど多種多様。

用途家庭菜園、消毒・洗浄、アイロンがけなど多種多様。材質トリガーヘッドPP 、ボトルPE寸法(mm)270×105×95質量(g)120危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※強酸性の薬品、軽質の石油類、溶解力の強い薬品や溶剤は使用しないで下さい。
※消毒などにご使用される場合は、本製品は樹脂製ですので、使用される薬品のメーカーにお問い合わせされることをお勧めいたします。(破損、噴霧不可の原因になります)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28537890#151465
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする