曜日別特売

LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 40VAクラス 水銀ランプ200W相当 (公衆街路灯A区分 40VA) 非調光形

LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 40VAクラス 水銀ランプ200W相当 (公衆街路灯A区分 40VA) 非調光形 - 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 40VAクラス 水銀ランプ200W相当 (公衆街路灯A区分 40VA) 非調光形 - 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 40VAクラス 水銀ランプ200W相当 (公衆街路灯A区分 40VA) 非調光形 - 岩崎電気

既設のポールをそのまま活用
4種類のポール挿入寸法に適合【Φ48.6】【Φ60.5】【Φ76.3】【Φ89.1】

用途公園照明・広場照明・街路照明質量(g)4.0使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60消費電力(W)35.4入力電圧(V)AC100~240保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28539597E50102/LSAN9E50102/LSAN9-0(灯具)+HEA35(ホルダー)セット802700電球色98.9(200V時)
88,100
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
28539606E50102/LSAN9/DBE50102/LSAN9-0(灯具)+HEA35/DB(ホルダー)セット802700電球色98.9(200V時)
88,100
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
28539615E50102/NSAN9/DBE50102/NSAN9-0(灯具)+HEA35/DB(ホルダー)セット705000昼白色124.3(200V時)
88,100
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
28539624E50102/NSAN9E50102/NSAN9-0(灯具)+HEA35(ホルダー)セット705000昼白色124.3(200V時)
88,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする