HG 金属探知機対応ハンドブラシ

HG 金属探知機対応ハンドブラシ - CONDOR(山崎産業)HG 金属探知機対応ハンドブラシ - CONDOR(山崎産業)HG 金属探知機対応ハンドブラシ - CONDOR(山崎産業)

毛が抜けにくく、熱に強い。
食品工場や厨房施設などでの清掃に適したカラーブラシ。
金属検出機で検出可能な素材を甲と毛に使用。
異物混入リスクを削減します。
高圧蒸気滅菌対応
薬品消毒対応
金属検出機対応

用途厨房清掃用材質甲:PP(金属成分入り)、毛:PP(金属成分入り)質量(g)125毛丈(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×180×50内容量1個
注意
※検出機の性能や設定、食品の種類などにより、検出できない場合があります。
※必ず事前テストを行い、安全性や使用目的に適合するかご確認ください。
※毛に金属成分が含まれるため、清掃面を傷つける恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28537899CL858-000X-MB-BLブルー
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
28537908CL858-000X-MB-Gグリーン
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
28537917CL858-000X-MB-Rレッド
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする