コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ)

コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ) - CONDOR(山崎産業)コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ) - CONDOR(山崎産業)コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ) - CONDOR(山崎産業)コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ) - CONDOR(山崎産業)コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ) - CONDOR(山崎産業)コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ) - CONDOR(山崎産業)コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ) - CONDOR(山崎産業)コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ) - CONDOR(山崎産業)

定番の分別回収カートに、扱いやすいマジックテープ着脱式が新登場。
マジックテープ着脱式だから作業の手間も削減。
POINT1 バンパー付の大型キャスター。
POINT2 移動に便利な連結機構。
POINT3 コンパクトに収納できます。
POINT4 折りたたみはワンタッチで簡単に。
袋はリサイクルカートY-2用ECO袋MTをご使用ください。

用途分別回収用カート商品タイプ本体(フレーム)最大積載量(kg)30材質スチールパイプクロメートメッキキャスター径(Φmm)100仕様折りたたみ式内容量1台
注意
※袋は付属しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
サイズ
使用時寸法(mm)
最大積載量(kg)
材質
収納時寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28537996CA865-00SX-MB本体(フレーム)幅635×奥行620×高さ81030スチールパイプクロメートメッキ幅635×奥行260×高さ810
30,500
22,980
25,278(税込)
当日出荷
28538005CA866-00LX-MB本体(フレーム)幅700×奥行810×高さ88030スチールパイプクロメートメッキ幅700×奥行260×高さ880
37,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥590/税込¥649
北海道地方数量1につき¥1,250/税込¥1,375
沖縄地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
離島数量1につき¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする