CA866-00LX-MB コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ) CONDOR(山崎産業) 28538005

 

CA866-00LX-MB コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ) CONDOR(山崎産業) 28538005
CA866-00LX-MB コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ) CONDOR(山崎産業) 28538005
CA866-00LX-MB コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ) CONDOR(山崎産業) 28538005
CA866-00LX-MB コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ) CONDOR(山崎産業) 28538005
CA866-00LX-MB コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ) CONDOR(山崎産業) 28538005
CA866-00LX-MB コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ) CONDOR(山崎産業) 28538005
CA866-00LX-MB コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ) CONDOR(山崎産業) 28538005

コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷特別運賃当日出荷とは
サイズ大
内容量1台注文コード28538005品番CA866-00LX-MB
参考基準価格(税別)¥41,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

定番の分別回収カートに、扱いやすいマジックテープ着脱式が新登場。
マジックテープ着脱式だから作業の手間も削減。
POINT1 バンパー付の大型キャスター。
POINT2 移動に便利な連結機構。
POINT3 コンパクトに収納できます。
POINT4 折りたたみはワンタッチで簡単に。
袋はリサイクルカートY-2用ECO袋MTをご使用ください。

用途
分別回収用カート
商品タイプ
本体(フレーム)
仕様
折りたたみ式
サイズ
大
使用時寸法(mm)
幅700×奥行810×高さ880
最大積載量(kg)
30
材質
スチールパイプクロメートメッキ
収納時寸法(mm)
幅700×奥行260×高さ880
質量(kg)
10
キャスター径(Φmm)
100
折り畳み可否
可
注意
※袋は付属しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥590/税込¥649
北海道地方数量1につき¥1,250/税込¥1,375
沖縄地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
離島数量1につき¥1,400/税込¥1,540

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする