ポータブルブルーレイプレーヤー 9インチ CPRM対応 車載用ケース付き

ポータブルブルーレイプレーヤー 9インチ CPRM対応 車載用ケース付き YAMAZEN(山善)

ブルーレイディスクを家で車で外出先で楽しめる。
レジューム機能搭載。
3電源対応(AC/DC/リチウムイオン電池)。

用途
ブルーレイプレーヤーとして。
CPRM対応/ポータブル/CD/USB/SD
付属品リモコン、リモコン用乾電池(単4形乾電池2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、イヤホン、車載用ケース、取扱説明書兼保証書 質量(kg)1.1 消費電力(W)最大20 電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター)、DC12V 2.0A(車載用シガー電源アダプター)、7.4V/4000mAhリチウムイオンバッテリー 充電時間約3時間20分 解像度800×480 保証期間1年 視野角上下100度、左右120度 対応メディアBD-ROM/BD-R/BD-RE/BD-R、DL/BD-RE、DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW、USB メモリー/SD カード(128GBまで) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×20×4.6 接続端子AV入力端子×1、電源入力端子×1、3.5mmフォンジャック×1、USBポート×1、メディアスロット×1、HDMI出力端子×1 スピーカー2CHステレオ(4Ω 2W×2) 連続再生時間約3時間30分 画面サイズ9インチ 再生可能ファイル形式BDMV、BDAV、DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、AVCHD、VC-1、CD-DA、MP3、WAV、JPEG、PNG、GIF、AVI(最大解像度:720×480) ビデオフォーマットH.264、VC1、MPEG1、MPEG2、MPEG4 オーディオDolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28608599 TMB-L90R1(B)
オープン
41,980
46,178 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする