衣類乾燥除湿機 ワイドタイプ

衣類乾燥除湿機 ワイドタイプ YAMAZEN(山善) 衣類乾燥除湿機 ワイドタイプ YAMAZEN(山善) 衣類乾燥除湿機 ワイドタイプ YAMAZEN(山善) 衣類乾燥除湿機 ワイドタイプ YAMAZEN(山善) 衣類乾燥除湿機 ワイドタイプ YAMAZEN(山善) 衣類乾燥除湿機 ワイドタイプ YAMAZEN(山善) 衣類乾燥除湿機 ワイドタイプ YAMAZEN(山善) 衣類乾燥除湿機 ワイドタイプ YAMAZEN(山善)

横型ワイド設計で衣類乾燥に最適なオートルーバー搭載除湿機。
洗濯物の真下からの送風で効果的に除湿。
専用の衣類モードあり。
上下左右オートルーバー搭載。
衣類乾燥モード搭載。
チャイルドロック搭載。
減光機能搭載。

用途
除湿機、除湿器、衣類乾燥、乾燥機として。
梅雨/じめじめの季節/除湿/乾燥/洗濯/部屋干し/カビ対策/湿気/ワイド送風
質量(kg)13.7 ホワイト 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)285/323 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 水タンク容量(L)約3.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×23.2×38 風量調整3段階 タイマー設定ON/OFF:1~8時間 設定湿度(%)7段階:40~70(5%単位) 除湿能力(L/日)10.0/12.0(50/60Hz) 除湿面積【目安(畳)(50/60Hz)】集合住宅:25/30、プレハブ住宅:19/23、木造住宅:13/15 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28608626 YDC-G120(W)
オープン
39,800
43,780 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

衣類乾燥除湿機 YDC-G120

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする