[PriQ] Galaxy S23 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」

[PriQ] Galaxy S23 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 PriQ [PriQ] Galaxy S23 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 PriQ

ARコートで驚異的な透過度約95%を実現/カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム/超硬度10H表面強化ガラス

付属品アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属 タイプレンズ一体型 スーパークリア 高透過度95% サイズ(inch)約6.1 対応機種Galaxy S23 SC-51D/SCG19 特性ガラス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28602220 PQ-23SG1FGLENC
900
859
945 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする