曜日別特売

不織布ツナギ

不織布ツナギ - コーコス信岡不織布ツナギ - コーコス信岡

使い捨てなので塗装作業や農作業など、塗料や泥のよごれが気になるシーンで気軽にご使用になれます。
フードの顔出し口を調節できるフード紐仕様
前部分樹脂ファスナー仕様
左胸・右後ろ(尻)ポケット付き
袖・裾ゴム入り

用途塗装業/印刷業/畜産業/自動車補修作業/大掃除/農作業種別つなぎホワイト股下(cm)76内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
総丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28606036NF-450M11616282
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
28606045NF-450L12216485
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
28606054NF-450LL12816687
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
28606070NF-4503L13416889
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする