スリーライン
12cm丸小鉢
バラエティー豊富なユニティシリーズにゆるやかなエッジラインの12cm丸小鉢を追加しました。
シックなうるみ色がサラダやスープやスイーツを色鮮やかに引き立てます。
材質
メラミン
色
うるみ
容量(mL)
300
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
59
シリーズ
ユニティ
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28593576
M-480UR
¥
830
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください