スリーライン
22cm木の葉箸
高耐熱樹脂のPPS箸に
ナチュラルなベージュカラーを追加しました。
材質
メラミン
色
ベージュ
長さ(cm)
22
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
和食器
内容量
1個
注意
※22cmのみのサイズです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28593707
TCK-22BE
¥
320
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください