スリーライン
マルチボール
マットな質感とリムのエンボス加工がまるで陶器のような質感のRINKA。ワンランク上の食卓を演出します。
材質
メラミン
形状
丸皿
シリーズ
RINKA
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
洋食器
内容量
1個
全15種類を絞り込む
色
アイボリー
ブルー
溜
容量(mL)
選択してください
280
350
480
850
1010
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
適合
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28594574
M25103RTM
F-33I、F-33BK
溜
480
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
28594590
M25103RB
F-33I、F-33BK
ブルー
480
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
28594599
M25103RI
F-33I、F-33BK
アイボリー
480
¥
1,040
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
28594608
M35102RTM
302-OP
溜
1010
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
28594617
M35102RB
302-OP
ブルー
1010
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
28594626
M35102RI
302-OP
アイボリー
1010
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
28594635
M35101RTM
F-36I、F-36BK
溜
850
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
28594644
M35101RB
F-36I、F-36BK
ブルー
850
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
28594660
M35101RI
F-36I、F-36BK
アイボリー
850
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
28594669
M25101RTM
F-32I、F-32BK
溜
350
¥
990
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
28594678
M25101RB
F-32I、F-32BK
ブルー
350
¥
990
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
28594687
M25101RI
F-32I、F-32BK
アイボリー
350
¥
990
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
28594696
M25102RTM
F-34I、F-34BK
溜
280
¥
930
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
28594705
M25102RB
F-34I、F-34BK
ブルー
280
¥
930
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
28594714
M25102RI
F-34I、F-34BK
アイボリー
280
¥
930
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください