スリーライン
飯碗(身)
大空を千鳥が舞っている様子は愛らしさと懐かしさを感じさせ、四季を通じて食事を愉しませてくれます。
材質
メラミン
色
舞千鳥(まいちどり)
タイプ
本体(身)
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
和食器
内容量
1個
注意
※身のみ(身と蓋は別売りです。)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28594775
M21101MC
580
139
77
飯:230、粥:280(7分目まで盛付の目安)
¥
1,630
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
28594784
M21102MC
410
125
71
飯:160、粥:210(7分目まで盛付の目安)
¥
1,390
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
28594800
M21103MC
290
113
62
飯:110、粥:160(7分目まで盛付の目安)
¥
1,290
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください