スリーライン
煮物碗(身)
ちぎり絵風のやわらかな絵柄とあたたかな色合いが食事を優しくつつみます。
材質
メラミン
色
ゆらか
容量(mL)
460
直径(Φmm)
151
高さ(mm)
54
タイプ
本体(身)
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
和食器
内容量
1個
注意
※身のみ(身と蓋は別売りです。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28595010
M-719YLK
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください