曜日別特売

油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D

油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D - OSG(オーエスジー)

切りくずトラブルや加工硬化による寿命低下といった”ステンレス”の難加工性に対応した”新形状油穴”付き超硬ドリル。
難加工への仕様追求は、ステンレスのみならず、チタン合金加工も可能です。
(1)加工硬化を抑制する切れ味重視の刃先形状。(2)切りくずを細かく分断する新型溝形状。
(3)低発熱・低抵抗を実現する特殊マージン形状。(4)切削油の流量・流速アップで切削熱を高速除去する新型オイルホール”MEGA COOLER”。
(5)耐溶着性・密着強度に優れるWXLコーティング。

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金での穴あけ加工種別L/D:8D材質超硬合金タイプギャッシュ:R形シンニング表面処理WXLコーティング許容差ドリル直径:h8ねじれ角(°)30油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍~30倍程度の良質のものをご使用下さい。
※不水溶性切削油剤または30倍を超える水溶性切削油剤の時は、切削速度を30%下げて下さい。
※ドリル装着に際しては、傷や汚れのないコレットを用い、ドリルの振れは0.02mm以下に抑えて下さい。
※被削材の保持はしっかりと行い、変形、たわみ、振動が起こらない状態にして下さい。
※油穴の詰まりは折損トラブルの原因になります。給油装置のフィルタは必ず装着して下さい。
全141種類を絞り込む
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
141種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28597320ADO-SUS-8D 2-375822350.1
19,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597329ADO-SUS-8D 2.1-375824348.3
19,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597338ADO-SUS-8D 2.2-375825347.5
19,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597347ADO-SUS-8D 2.3-375826346.7
19,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597356ADO-SUS-8D 2.4-375827345.9
19,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597365ADO-SUS-8D 2.5-375828345.1
19,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597374ADO-SUS-8D 2.6-380829349.3
19,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597390ADO-SUS-8D 2.7-380830348.4
19,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597399ADO-SUS-8D 2.8-380831347.6
19,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597408ADO-SUS-8D 2.9-380832346.8
19,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
28597417ADO-SUS-8D 3-380933346
19,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597426ADO-SUS-8D 3.1951534458.3
19,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597435ADO-SUS-8D 3.2951535457.5
19,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597444ADO-SUS-8D 3.3951536456.7
19,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597460ADO-SUS-8D 3.4951537455.9
19,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597469ADO-SUS-8D 3.5951539454.1
19,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597478ADO-SUS-8D 3.6951540453.3
20,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597487ADO-SUS-8D 3.7951541452.4
20,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597496ADO-SUS-8D 3.8951542451.6
20,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597505ADO-SUS-8D 3.9951543450.8
20,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597514ADO-SUS-8D 4951544450
20,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597530ADO-SUS-8D 4.1-51052345557.3
20,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597539ADO-SUS-8D 4.11052945655.5
20,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597548ADO-SUS-8D 4.2-51052346556.5
20,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597557ADO-SUS-8D 4.21053046654.6
20,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597566ADO-SUS-8D 4.3-51052347555.7
20,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597575ADO-SUS-8D 4.31052947653.8
20,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597584ADO-SUS-8D 4.4-51052348554.9
20,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597600ADO-SUS-8D 4.41053048653
20,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597609ADO-SUS-8D 4.5-51052350553.1
20,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597618ADO-SUS-8D 4.51052950651.2
20,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597627ADO-SUS-8D 4.6-51052351552.3
21,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597636ADO-SUS-8D 4.61053051650.4
21,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
28597645ADO-SUS-8D 4.7-51052352551.4
21,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597654ADO-SUS-8D 4.71052952649.6
21,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597670ADO-SUS-8D 4.8-51052353550.6
21,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597679ADO-SUS-8D 4.81052953648.8
21,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597688ADO-SUS-8D 4.9-51052354549.8
21,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597697ADO-SUS-8D 4.91052954647.9
21,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597706ADO-SUS-8D 5-51052355549
21,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597715ADO-SUS-8D 51052955647.1
21,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597724ADO-SUS-8D 5.11153456656.3
22,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597740ADO-SUS-8D 5.21153457655.5
22,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597749ADO-SUS-8D 5.31153458654.7
22,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597758ADO-SUS-8D 5.41153459653.9
22,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597767ADO-SUS-8D 5.51153461652.1
22,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597776ADO-SUS-8D 5.61153462651.3
22,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597785ADO-SUS-8D 5.71153463650.4
22,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597794ADO-SUS-8D 5.81153564649.6
22,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28597810ADO-SUS-8D 5.91153565648.8
22,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする