肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ PSE SS OSG Phoenix(PSE07)

肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ PSE SS OSG Phoenix(PSE07) - OSG(オーエスジー)

豊富なインサートバリエーションで幅広い被削材に対応します。
底部ノッチによりランピングやヘリカル加工事に切りくずを2つに分断。
切りくずの嚙み込み・巻きつきの発生を抑制し、スムーズに加工可能。
自動旋盤対応サイズをラインナップ。(PSE07の一部のサイズ)

刃長(mm)6切込み角度(°)カッタ:90油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全13種類を絞り込む
刃数
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
質量(kg)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28600427PSE07R010SS06-2S2500.01610
28,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
28600436PSE07R010SS10-2S2500.0251010
28,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
28600445PSE07R012SS12-3S3500.0351212
33,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
28600454PSE07R016SS10-3S3500.0311016
43,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
28600470PSE07R016SS16-3S3900.1231616
43,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
28600479PSE07R016SS16-4S4900.1221616
47,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
28600488PSE07R017SS16-3L31500.2121617
45,400
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
28600497PSE07R020SS10-4S4500.0361020
48,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
28600506PSE07R020SS20-4S41000.2132020
48,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
28600515PSE07R021SS20-4L41600.3542021
51,300
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
28600524PSE07R025SS10-4S4500.0491025
48,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
28600540PSE07R025SS25-5S51200.4162525
58,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
28600549PSE07R026SS25-5L51700.6042526
63,200
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする