曜日別特売

S4 2.0 LED Light Pod

S4 2.0 LED Light Pod - DENALIS4 2.0 LED Light Pod - DENALIS4 2.0 LED Light Pod - DENALIS4 2.0 LED Light Pod - DENALIS4 2.0 LED Light Pod - DENALI

DENALI S4の固定ライトは、2種パターンのスポットライトを備える補助ハイブリッドライトです。非常に広い光量とハウジング内のピアシングスポットビームライトはとても優れています。8mm取り付け穴で任意の場所にて取り付けていただけます。Dシリーズライトと共通性のあるS4は、DENALIの革新的なDataDim(TM)テクノロジーを備えており、別売プラグアンドプレイのDataDim(TM)コントローラーを接続することでライトを数秒でアップグレードして、ライトをハーフと全灯間で自動的に切り替えることができます。
特徴 :
1ポッドあたり7665ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDドライシール防水ライトは、最も過酷な環境に耐えることができます。LiveActive(TM)サーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。

セット内容with DataDim(TM) Technology、LED Light Pods×2、HotSwap(TM) Single Intensity Wiring Harness、Hinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware×2、Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×4質量(g)ポッド:約360入力電圧(V)12/DC消費電流(A)4.6寸法(inch)ポッド:直径2.75 (69.85mm)× 長さ1.97 (50.04mm)LED(8x) 7W CREE XPL HI強度シングル防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)ビーム距離(m)164.59(540フィート)ビーム幅(m)30.48(100フィート)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28601520DNL.S4.10000
110,000
109,800
120,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする