グリーンクロス
合皮ハンドルタックトート
人気の定番トートバッグ、合皮素材のリニューアルです。
A4サイズが入る実用的なサイズ感に、肩掛けしやすい長めの持ち手がポイントです。
合わせやすく、デイリー使いに最適です。
用途
通勤や普段使い、ちょっとしたお出かけなどに。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×300~330×120
ポケット
内:オープンポケット×2
持ち手寸法(mm)
340
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28595816
623-4691
ポリエステル
黒
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28595825
623-4692
合成皮革
ベージュ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28595834
623-4693
合成皮革
グレー
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28595850
623-4696
合成皮革
ブロンズ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28595859
623-4697
合成皮革
シルバー
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300