曜日別特売

ソフトラウンド肩かるトート

ソフトラウンド肩かるトート - グリーンクロスソフトラウンド肩かるトート - グリーンクロスソフトラウンド肩かるトート - グリーンクロスソフトラウンド肩かるトート - グリーンクロスソフトラウンド肩かるトート - グリーンクロスソフトラウンド肩かるトート - グリーンクロスソフトラウンド肩かるトート - グリーンクロスソフトラウンド肩かるトート - グリーンクロス

実績があるソフトラウンドトート合皮をリニューアルして軽量化しました。
使いやすさはそのままにふんわりとした合皮で軽く身体に馴染みやすい。
持ち手にはウレタンを入れてクッション性をアップさせました。

用途通勤や普段使い、ちょっとしたお出かけなどに。材質合成皮革寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×340×120機能軽量・クッション性ポケット内:オープンポケット×2/ファスナーポケット×1持ち手寸法(mm)280内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28595929623-5281
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28595938623-5282ベージュ
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28595965623-5285セージグリーン
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28595974623-5286ダークグレー
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28595947623-5283グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28595956623-5284コーラルピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする