曜日別特売

水溶性ミスト切削油

水溶性ミスト切削油 - 旭エンジニアリング

pHの低いマイルドな切削油剤で、切削性に優れます。
低泡性油剤で、作業性が良好です。
ミスト切削油として、希釈してご使用頂けます。

ソリュブル容量(L)4粘度原液(40℃、mm2/s):8.8危険物の類別非危険物外観(原液)淡黄色半透明RoHS指令(10物質対応)対応内容量1缶(4L)
関連資料:(0.54MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28609037MW-13
16,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする