曜日別特売

ROOMMATE コンパクト炊飯器 OKOMEDAKI

ROOMMATE コンパクト炊飯器 OKOMEDAKI - ダイアモンドヘッドROOMMATE コンパクト炊飯器 OKOMEDAKI - ダイアモンドヘッドROOMMATE コンパクト炊飯器 OKOMEDAKI - ダイアモンドヘッドROOMMATE コンパクト炊飯器 OKOMEDAKI - ダイアモンドヘッドROOMMATE コンパクト炊飯器 OKOMEDAKI - ダイアモンドヘッドROOMMATE コンパクト炊飯器 OKOMEDAKI - ダイアモンドヘッドROOMMATE コンパクト炊飯器 OKOMEDAKI - ダイアモンドヘッド

使い勝手のよいシンプルなデザインと、限られたスペースに設置できるコンパクト設計の3合マイコン式コンパクト炊飯器です。
開けた瞬間に感じる粒立ちの良さとシャッキリ感!口に入れた瞬間にお米本来の旨味と美味しさを感じられる炊きあがりが自慢です。
帰宅後など忙しい時間帯にありがたい早炊きコースをはじめ、炊き込み、玄米、お粥、スープなど基本コースをきちんと搭載しています。
更に保温中のご飯を再加熱し、より温かく美味しく食べられる再加熱コースも搭載。
内蓋、パッキンも簡単に取り外し丸洗いOK。お手入れ簡単、いつでも清潔にご使用いただけます

仕様メニュー:白米・早炊き・炊込み・玄米・お粥・スープ・再加熱付属品内釜、深型しゃもじ、しゃもじ、計量カップ(160ml)、電源コード(1.1m)質量(kg)約1.7タイプマイコン式消費電力(W)400定格電圧(V)AC100(50/60Hz)機能予約:1時間30分~24時間(30分刻み)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.8×23.0×23.5RoHS指令(10物質対応)対応最大炊飯量白米0.54L(3合)保温時間(h)12内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体28610148RM-204H BK
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
本体28610157RM-204H WH
オープン
5,390
5,929(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする