曜日別特売

Wストッパー

Wストッパー - NSPWストッパー - NSP

戸建住宅基礎用、打ち継ぎ止水材。
膨張しないので、コンクリートを傷めることはありません。
高粘度アスファルト水性エマルジョンなのでペースト状になっています。無溶剤、無毒、引火性は有りません。
凹凸面があっても追従して塗布できます。(24時間経過すると固まります。)
打ち継ぎ面で既設コンクリートに強固に接着し、新設の生コンには溶解して一体化することで止水します。
吊巾止金具底面のリブを塞いで止水します。
先端ノズルが着脱式となっております。
Wストッパーの塗布目安は7×15mmの幅で2~3m/本。

用途戸建住宅基礎用、打ち継ぎ止水材。材質アスファルト水性エマルジョン長さ(mm)315容量(cc)330径(mm)50内容量1箱(16本)
関連資料:(0.21MB)
注意
※コンクリートの打継面にある木屑、砂利、砂、レイタンスなどを水洗い除去してください。
鉄骨の場合は、ワイヤブラシで錆などを除去してください。
コーキングガンを使用して、切れ目のない様に打継面へ押し出して2~3m/本を目安に塗布して下さい。
施工後表面が硬化するまで、通常24時間(季節、環境により変わる)以上は、水に接しないようにして下さい。
24時間以内に降雨が予想される場合は、施工を見合わせて下さい。
施工面に水が流れている場合は、仮止めしてから施工してください。
施工面の水溜まりは除去してから施工して下さい。
施工面が湿っている程度であれば施工可能です。
凍結させないように5℃以上で保管、施工して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288823608205446
62,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする