ターゲット調整用「ぴたドラ」アタッチメント

ターゲット調整用「ぴたドラ」アタッチメント - NSP

NSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)用の先端部に取り付けることで、レベルポインターを調整する事が出来ます。

用途NSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)用の先端部に取り付ける、レベルポインターの高さ調整用長アタッチメント。材質樹脂、亜鉛鋼板、ユニクロメッキ幅(mm)21高さ(mm)54内容量1袋
関連資料:(0.18MB)
注意
※個人宅は配送不可となります。法人名・屋号があれば配送可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288824148211204
3,720
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする