曜日別特売

天端ターゲット用ビット

天端ターゲット用ビット - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビスの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。
天端ビスの高さを調節するビットです。
固定用つまみねじが同梱されています。

用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビス調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ビスの高さを調節するビットです。材質樹脂幅(mm)18高さ(mm)48内容量1袋
関連資料:(0.14MB)
注意
※個人宅は配送不可となります。法人名・屋号があれば配送可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288825098211203
1,200
849
934(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする