スーパーキャパシタ搭載 ジャンプスターター 12V専用

スーパーキャパシタ搭載 ジャンプスターター  12V専用 - LUFTスーパーキャパシタ搭載 ジャンプスターター  12V専用 - LUFTスーパーキャパシタ搭載 ジャンプスターター  12V専用 - LUFTスーパーキャパシタ搭載 ジャンプスターター  12V専用 - LUFTスーパーキャパシタ搭載 ジャンプスターター  12V専用 - LUFTスーパーキャパシタ搭載 ジャンプスターター  12V専用 - LUFTスーパーキャパシタ搭載 ジャンプスターター  12V専用 - LUFTスーパーキャパシタ搭載 ジャンプスターター  12V専用 - LUFT
(2件のレビュー)

【LUFT スーパーキャパシタ搭載 ジャンプスターター 12V】
【最先端技術スーパーキャパシタ搭載 】リチウム電池未使用の画期的な新技術であるスーパーキャパシタを搭載。従来のジャンプスターターとは異なり、事前充電は不要でバッテリー上がりの車から電力を蓄え増幅してエンジン始動を行います。
【LEDライト機能】 夜間の作業や災害時に役立つ、点灯.点滅.SOS信号の切り替え機能付き。

用途
リチウム電池未使用のスーパーキャパシタを搭載したジャンプスターターです。
事前充電は不要で使用したい時に、蓄電するだけ。耐久年数も長寿命で車載したままでも安心してお使い頂けます。
寸法(mm)231×109×51ブラック質量(g)1600最大電流(A)(ピーク) 800入力USB-C 5V / 2A DC12V/6A蓄電時間(時間)12Vバッテリーから2-3分 シガーソケットから2-3分 USBから15-20分内容量1個
注意
※本製品は12Vバッテリーのみ対応しております。24Vバッテリーにはご使用頂けません。
※バッテリーが寿命の場合や劣化が激しい場合、本製品を使用してもエンジン始動できない場合がございます。
※バッテリーが低電圧の場合、蓄電できません。他の方法で蓄電を行なって下さい。
※本製品にはリチウムイオン電池を使用していない為、電気用品安全法の対象外です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28616414LUFT-CJS
19,982
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LUFT スーパーキャパシタ搭載 ジャンプスターター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28616414
2024-06-02
用途: バッテリ上がり車両のエンジン始動
教育・研究機関

完全にバッテリが上がったハイエースのディーゼル車では流石に始動できなかったが、1972年式TE27レビン、1975年式シビックなどの旧車から2022年式GRヤリスなどの新型車迄、バッテリが完全に弱っている状態でも始動できた。小型で軽い割に高性能なので驚いた。リチウムバッテリ式ではないので、飛行機の移動でも荷物に入れて預けられるのがとても気に入っている。

1が参考にしています
対象商品 : 28616414
2024-01-14
用途: 自動車のメンテナンス
その他業種

一週間ほどエンジン始動していない2006年式の軽自動車に、
劣化して始動できなくなったバッテリー(30CCA/開放電圧10V以下)を
装着して実験してみた。
日中気温10度、蓄電は、救援車のシガーライターから5分以下。
この条件では難なくエンジンスタートに成功した。
5分ほどアイドリンクしてこの日のテストは終了。
それから二日後、早朝マイナス1度。
運転席ドアをキーで開放、電磁ロックは効かずもちろんスターターなど回らない。
バッテリーにセットして蓄電スタート。バッテリーの電圧表示は7.3Vを表示していたが蓄電電圧は無事15Vを超えた。
ブーストSW長押しで、「レディー」状態にする。
一回目は、スマートキーの電池ぎれのためイグニッションキーをまわすまで手間取り、スタートできず。
再度蓄電・ブースト長押し。
見事、エンジン始動に成功した。
蓄電で自動車バッテリーに相当負担をかけているはずなので、
今後、一週間ごとにエンジンスタート実験を繰り返し、
いつまでエンジンスタート可能なのか確かめる予定。
なお、ケーブル長はバッテリーの端子間距離+α程度なので取り回しには注意が必要。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする