埋込型直管LEDランプ搭載ベースライト 器具本体

埋込型直管LEDランプ搭載ベースライト 器具本体 Panasonic(パナソニック)

仕様埋込穴ゲージ付 質量(kg)5.3 取付水平天井埋込専用 タイプLDL40×2灯用 種類長円形 電圧(V)100~242 本体亜鉛鋼板(白色) ランプ別売 LED寿命(時間)40000 埋込穴(Φmm)R110 パネルアクリル(乳白) 電球の種類LED 調光の可否 内容量1台
注意
※ランプ別売
※適合調光器をご使用ください。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製ランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28635847 NNF42704JLT9
53,000
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,050 / 税込 1,155
沖縄地方 1 1,675 / 税込 1,843
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする