電源ユニット

電源ユニット - Panasonic(パナソニック)
種別LED100形質量(kg)0.3タイプDALI制御タイプ電圧(V)100~242調光率(%)連続:約1~100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28636118NTS90101DD9
17,500
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
28636075NNK10001NDD9
17,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする