LED非常用照明器具 階段灯 器具本体
天井や壁面に直付可能なiDシリーズ階段灯がラインアップ。高効率で電気代がお得です。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付
適合交換電池:FK763
取付天井直付型(壁直付兼用)
タイプ30分間タイプ
種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ)
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装)
レンズガラス
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー
非常灯評定番号LALE-015
電球の種類LED
内容量1台
注意
※ライトバー別売※建築基準法に準じた非常用照明器具です。消防法にある階段通路誘導灯には適合しておりません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ階段灯非常用照明器具本体と非常用照明器具階段灯専用ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ階段灯非常用照明器具以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※本体・ライトバーは階段灯非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)または、非常用照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。