PPJキューティーパピーベッド
やわらかな肌触りのベッド!
パピーはもちろん超小型犬・猫ちゃんにぴったりの大きさのオールシーズンベッド。柔らかな素材で、肌触りも抜群です。
材質表生地:ポリエステル100%、芯:ウレタンフォーム、中わた:ポリエステル100%、底生地:ポリエステル100%
質量(g)155
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×130×280
内容量1個
やわらかな肌触りのベッド!
パピーはもちろん超小型犬・猫ちゃんにぴったりの大きさのオールシーズンベッド。柔らかな素材で、肌触りも抜群です。