曜日別特売

リフトメタル(カバーなし)

リフトメタル(カバーなし) - タカギ

ボディ部分とノズルが金属製のホースリールです。
付属の延長脚を接続することでホースハンドルから50cm高くなります。

用途
屋外散水用。
しゃがまずにホースを巻き取りたい方に
材質原料樹脂/ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス、鋼、亜鉛、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り)カバーなし質量(kg)8.4スレートグリーン使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×403×361ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
※井戸水や常温以外の水を使用しないでください。
※ホースは塩化ビニル樹脂製のため、ホースを通した水に臭いがつく場合があります。
※水の勢いが弱い場合は、ホースを全て引き出して試してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28633607RF320GY
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする