曜日別特売

BOXY NEXT

BOXY NEXT - タカギBOXY NEXT - タカギBOXY NEXT - タカギBOXY NEXT - タカギBOXY NEXT - タカギBOXY NEXT - タカギBOXY NEXT - タカギBOXY NEXT - タカギ
(1件のレビュー)

日差しからホースを守るボックスタイプの散水ホースリール。
ねじれに強いツイスターホースで絡まり、ねじれを防ぎスムーズに巻取りできます。
付属の散水ノズルはワンタッチで着脱可能。
お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。井戸水で使用しないでください。

材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り) ゴム材料/EPDM、NBRカバーあり質量(kg)5.9使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×371×372ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28633625RC1220GYライトグレー
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
28633634RC1220BRブラウン
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 植木水やり
株式会社 シシクラ建設業・工事業

新しいからか ホースの出し入れがスムーズです 見た目もスマートで気に入りました 長持ちすればよいなー

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする