曜日別特売

プログリップスクラブ CG

プログリップスクラブ CG - タカギ

勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応できる散水ノズル。
手元のつまみ操作で水の流量が調節できます。
お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。普通ホース(内径12~15mm/外径21mmまで)に対応。
井戸水で使用しないで下さい。

材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、エラストマー 金属材料/ステンレス ゴム材料/EPDM、NBR質量(g)280適合ホース外径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×6.7×21.9適合ホース内径(Φmm)12~15最大使用水圧(Mpa)0.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース内径(Φmm)
適合ホース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28633659QG1114CG12~1521
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする