HiKOKI(旧:日立工機)
切断トイシ「研ちゃんカットプレミアム」
研ちゃんカットシリーズでダントツの速さ!
セラミック砥粒採用で切れ味アップ&長寿命
研ちゃんカット比1.3倍の高速切断&1.3倍の長寿命
用途
ステンレスの薄板切断、全ねじ切断、異形鉄筋の切断
適合機種
100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
粒度
SG46TBF
厚さ(mm)
1
砥材
セラミック砥粒
外径(Φmm)
105
適合材
ステンレス
取付穴径(Φmm)
15
関連資料:
(0.94MB)
注意
※切断トイシを使用する際は、専用のホイルガード、ホイルナットを使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28634027
0037-8622
1箱(10枚)
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
28634036
0023-3011(10枚分お得なまとめ買いセット)
1箱(60枚)
¥
12,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった