曜日別特売
0037-8622 切断トイシ「研ちゃんカットプレミアム」 HiKOKI(ハイコーキ) 28634027

商品画像

0037-8622 切断トイシ「研ちゃんカットプレミアム」 HiKOKI(ハイコーキ) 28634027
0037-8622 切断トイシ「研ちゃんカットプレミアム」 HiKOKI(ハイコーキ) 28634027
0037-8622 切断トイシ「研ちゃんカットプレミアム」 HiKOKI(ハイコーキ) 28634027

切断トイシ「研ちゃんカットプレミアム」

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10枚)
内容量1箱(10枚)注文コード28634027品番0037-8622
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

研ちゃんカットシリーズでダントツの速さ!
セラミック砥粒採用で切れ味アップ&長寿命
研ちゃんカット比1.3倍の高速切断&1.3倍の長寿命

用途
ステンレスの薄板切断、全ねじ切断、異形鉄筋の切断
適合機種
100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
粒度
SG46TBF
厚さ(mm)
1
砥材
セラミック砥粒
外径(Φmm)
105
適合材
ステンレス
取付穴径(Φmm)
15
関連資料:(0.94MB)
注意
※切断トイシを使用する際は、専用のホイルガード、ホイルナットを使用してください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする