プチランタンスピーカー

プチランタンスピーカー Aladdin プチランタンスピーカー Aladdin プチランタンスピーカー Aladdin プチランタンスピーカー Aladdin プチランタンスピーカー Aladdin プチランタンスピーカー Aladdin プチランタンスピーカー Aladdin プチランタンスピーカー Aladdin

Bluetooth対応の360度アラウンドスピーカー搭載
ブルーフレームをモチーフにしたデザイン
4種類のライトカラー
ランタンを点灯させ間接照明として使用できる他、お好きな曲を流して癒しの空間を演出できます

用途照明、ランタン、スピーカーとして。キャンプ道具/アウトドア用品/ライト/照明/LEDライト/スピーカー内蔵/USB/調光/アラジン/Alladin/デスクライト/ベランダ/テラス/庭/BBQ/IPX4/軽量/コンパクト 付属品充電ケーブル 質量(g)850 使用電池リチウムイオン充電式電池 バッテリー電圧(V)3.7 光源色暖色/白色/青色/ゆらぎ(青・白) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×11×21 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)2600 充電方式USB 明るさ(Lm)150(白色最大光量時) 防水保護等級IPX4(生活防水) 通信距離(m)約10以下 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約13以上(中光量点灯時) /約3以上(最大量点灯時) 再生時間(時間)7.5 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28634596 SAL-SP01A(R) レッド
オープン
15,980
17,578 (税込)
取扱停止中
28634605 SAL-SP01A(Y) イエロー
オープン
15,980
17,578 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

センゴクアラジン プチランタンスピーカー

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする