柏田製作所
ウェルザ防炎頭巾(ツバ無し)
熔接の火花から身体を守る防炎加工を施した熔接用「ウェルザ」
作業着の上から羽織るオーバーウェアタイプです。
用途
熔接
材質
防炎加工綿100%
総丈(cm)
500
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28635698
WGS-61-O
M
56
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
28635707
WGS-61-O
L
58
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
28635716
WGS-61-O
LL
60
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください