アストロプロダクツ
オイルエキストラクター
オイルレベルゲージガイドやオイル給油口などからオイルを抜き取る、電源不要の手動タイプのエキストラクターです。
オイル粘度に合わせて、外径の違う2種のホースが使用可能です。
用途
オイルの上抜き作業に。
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※オイルレベルゲージの穴径が8mm以下の場合は使用できません。
※エンジンや油圧機器によっては、ご使用できない場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(g)
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28945554
2009000004702
201-7473
Φ8mmホース(L1000mm)、Φ10mmホース(L1300mm)、漏斗×1
650(ポンプ装着時)
1(Φ8mmホース/アダプタチューブ含まず)/1.3(Φ10mmホース/アダプタチューブ含まず)
オープン
取扱い終了
28945570
2009000004788
201-7476
吸入ホース、排出ホース、ホースバンド×2
750
吸入:約1.2、排出:約1.6
¥5,066
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください