曜日別特売

DIDローラチェーン

DIDローラチェーン - DID

JIS、ANSIに準拠した、世界統一の標準チェーンです。

用途動力伝達用。材質スチール列数1列内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
引張強度(kN)
ローラー外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28946349DID 35-320RB161-41899.52532011.25.08
4,536
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
28946358DID 40-240RB161-419012.724019.17.92
5,420
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
28946367DID 50-192RB161-419115.87519230.810.16
6,922
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
28946376DID 60-160RB161-419219.0516044.111.91
9,812
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
28946385DID 80-120CB161-419425.412078.415.88
17,388
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
28946394DID 100CP-96CB161-419531.759611819.05
30,240
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
28946410DID 120CP-80CB161-419638.18016622.23
44,184
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする