DID
DIDローラチェーン継手 クリップ形
DIDローラーチェーンの継手です。
用途
動力伝達用。
列数
1
材質
スチール
タイプ
クリップ形
内容量
1個
注意
※注意事項はメーカーホームページをご覧下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チェーンNo.
列数
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28946419
DID 35 RJ
35
1
161-4197
¥
162
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
28946428
DID 40 RJ
40
1
161-4198
¥
176
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
28946437
DID 50 RJ
50
1
161-4199
¥
212
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
28946446
DID 60 RJ
60
1
161-4200
¥
288
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください