ZEXUS(ゼクサス)
LED ヘッドライト ZX-R30
質量28gの充電池内蔵の小型軽量ライトです。
誤作動を防ぐ、スイッチロック付きです。
白色LEDと赤色LEDを搭載しています。
ムラのないワイド照射で倉庫内作業などに最適です。
付属品
USBケーブル、クリップ
トラスコ品番
324-5479
材質
ABS樹脂
幅(mm)
40
色
ブラック
高さ(mm)
33
奥行(mm)
25
電源(V)
リチウムポリマー充電池
全光束(Lm)
420
保護等級
IPX4相当
バッテリー容量(mAh)
600
明るさ(Lm)
400
最大点灯時間
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28951845
ZX-R30
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください