曜日別特売

ヴェリシールド VS110(ヘッドバンドタイプ)

ヴェリシールド VS110(ヘッドバンドタイプ) - ハネウェルヴェリシールド VS110(ヘッドバンドタイプ) - ハネウェルヴェリシールド VS110(ヘッドバンドタイプ) - ハネウェルヴェリシールド VS110(ヘッドバンドタイプ) - ハネウェルヴェリシールド VS110(ヘッドバンドタイプ) - ハネウェルヴェリシールド VS110(ヘッドバンドタイプ) - ハネウェルヴェリシールド VS110(ヘッドバンドタイプ) - ハネウェル

耐久性と装着感を兼ね備えたヘッドバンドタイプのイヤーマフです。
パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感です。
イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。
遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。
”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。

用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5658適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ:ABS樹脂、リム:ポリプロピレン、Oリング:シリコーン、ライナー:ポリウレタンフォーム、ヘッドバンド:スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値24(dB)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289532361035100-VS
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする