LED LENSER
シリコンヘッドバンド(透明)
レッドレンザー製ヘッドライト用のヘッドバンドです。
用途
滑り止め防止に。
トラスコ品番
336-1468
適合機種
H5Core/H5Rcore/H5Rwork/H7Rcore/H7Rwork/H7Rsignature/H15Rcore/H15Rwork/H19Rcore/H19Rsignature
材質
シリコン
幅(mm)
25
奥行(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28953550
502451
¥
2,250
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください