NSP樹脂ステップ(グレー)(1枚)

NSP樹脂ステップ(グレー)(1枚) - NSPNSP樹脂ステップ(グレー)(1枚) - NSPNSP樹脂ステップ(グレー)(1枚) - NSP

樹脂製の仮設簡易敷板です。
軽量かつ頑丈で、設置も簡単です。
表面に滑り止めの凸部分があります。
工具不要で組みばらしが非常に簡単です。

用途オリンピック、サッカーW杯、国体等の大規模イベントに。(実績多数あり)トラスコ品番299-9135材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)526幅(mm)555厚さ(mm)42グレー耐荷重(t)6内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289536908203018-1
3,930
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする