P7R Work UV

P7R Work UV LED LENSER P7R Work UV LED LENSER P7R Work UV LED LENSER P7R Work UV LED LENSER P7R Work UV LED LENSER

バッテリーインジゲーター付きです。
IP68の高い防塵防水性能です。

用途
UVライトはカーエアコンのガス漏れ検知などに。
UVライトは文書のセキュリティ対策や蛍光塗料の確認などに。
付属品専用充電池、専用充電器、ストラップ、インテリジェントクリップ、ポーチ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、USBアダプター トラスコ品番333-4901 材質アルミニウム 全長(mm)170 外径(Φmm)45 保護等級IP68 充電時間4.5 色温度(K)3700~4000 光源色暖色/UV 明るさ(Lm)1200 照射距離(m)240 落下衝撃(m)3 最大点灯時間60時間 内容量1個
注意
※ブーストモードはスイッチ2度押しで作動し、バッテリー保護等の為約10秒ほどで元の照射モードに戻ります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28954837 502601
35,094
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする