まめいた
注ぎ口ブラシ
太い・細い・極細の3点セット、洗うものによって使い分けができます。
やわらかなナイロン毛なので、注ぎ口の中をキズつけずにムラなく洗えます。
用途
やかん・急須・調味料入れなどの注ぎ口に。
トラスコ品番
355-4515
セット内容
ブラシ(大):180×25×25mm ブラシ(中):175×15×15mm ブラシ(小):74×6×6mm
材質
ハンドル:ポリプロピレン、毛:ナイロン、線材:ステンレス鋼、リング:ポリエチレン
サイズ
180
縦(mm)
25
横(mm)
25
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28957129
KB-644
¥
770
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください